卓上ミニガスバーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68366515 品番 RK4601
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。

使用ガスブタンガス(カセット式) 寸法(mm)121×80×72 火炎温度(℃)約1300 火口上向き 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68366515
2020-04-28
用途:
サイホンでのコーヒー抽出時の熱源として
サービス業

正に専用品のようなサイズ感で使い勝手も良好です。製造元はケニスではなく台湾のREKROW社で、製品情報の方もREKROW社のホームページに詳しく載っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする