アルコールランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 注文コード68367023 品番AA
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

AG型はキャップも含めたオールガラス製、AM型はキャップは樹脂製です。 AS型とAA型は本体に取手付樹脂カバーがあり、AA型のカバーは透明タイプです。

容量(mL)70 キャップタイプねじ式 付属品ねじ式プラスチック取手付(白) 材質ガラス、業務用アルコール専用 寸法(mm)Φ75×83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68367023
2018-09-28
用途:
仕事に使用している
かずや歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

持ち手もあり、ねじ式のふたも持ち運びの際落ちなくて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする