ユニットスタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68367233 品番 KW1000
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

支柱・ベース・連結具までオールステンレスのユニットスタンドです。 角パイプを横材に採用。クランプ類等の固定具が回転しないので、破損事故を防止できます。 角丸両用のステンレスムッフが2個付属していますので、お手持ちのクランプ類をそのままご活用いただけます。 必要に応じて、パイプの位置・本数は変更できます。

タイプダブル 寸法(mm)1000×415×1030 セット内容支柱 横材/13mm角パイプ 1.0m×4本 、支柱 横材/13mm丸パイプ 1.0m×2本 、支柱 縦材/13mm丸パイプ 1.0m×10本 、支柱 補強材/13mm丸パイプ 0.4m×4本 、ステンレス連結具(KS-13) 38個 、ベース ステンレス連結台W(25×25×415mm 0.5kg)×2個 、ステンレスムッフSS型×2 材質ステンレスSUS304(支柱・ベース・連結具全て)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする