ヤマナカ
ヤマナカの 研究関連用品・実験用必需品
ヤマナカの 架台/スタンド/ホルダー類
ヤマナカの 組立式架台
ユニットスタンド用アタッチメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
60×55×20
注文コード
68367416
品番
SS13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
連結台はユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。 中間安定台は、机上などに立つ組立棒を支え安定させる台です。
材質
ステンレス製(SUS304)
寸法(mm)
60×55×20
タイプ
中間安定台
適合パイプ外径(Φmm)
13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68367416
SS13
33474655
SS
中間安定台
アズワン
1個
¥
1,670
税込
¥
1,837
注文コードが変更になりました