ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
平型台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68367732
品番
R-2
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
汎用性の高い平型ベースのスタンドです。支柱はステンレス製とスチール製からお選び下さい。
台座形状
平形
シャフト径(Φmm)
9
高さ(mm)
500
質量(kg)
1.5
支柱(mm)
Φ9×500
ベース寸法(mm)
160×110
材質(支柱)
ステンレス製シャフト
材質(ベース)
鋳鉄製