ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
フレキシブルスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68367872
品番
WH(雲台付)
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
300
質量(kg)
1.6
ベース寸法(mm)
Φ140×14
クリップ
金属製、はさみ間隔0〜50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付
材質(ベース)
金属製
支柱
フレキシブルアームΦ13×300