フレキシブルスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68367888 品番CR
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。

シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)300 質量(kg)1.6 ベース寸法(mm)Φ140×14 クリップ金属製、はさみ間隔0〜40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付 材質(ベース)金属製 支柱フレキシブルアームΦ13×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68367888
2019-07-18
用途:
製品にUV照射するときに固定用として
イワサキ通信工業株式会社 様 (製造業)

土台もしっかりして、クリップも確実で問題はありませんでした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする