ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
フレキシブルスタンド(実験台スタンド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68367906
品番
GKD
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質
クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
全長(mm)
680
クランプ範囲(mm)
3〜50
アーム寸法(mm)
Φ13×450
締付範囲(mm)
最大60
耐荷重(g)
約500