ヤマナカ
ヤマナカの 研究関連用品・実験用必需品
ヤマナカの 架台/スタンド/ホルダー類
ヤマナカの 実験研究用クランプ
耐熱クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68367985
品番
M
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
全長(mm)
305
柄長さ(mm)
Φ12×180
耐熱温度(℃)
180
締付範囲(mm)
5〜80