※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXW - 循環式リニアガイド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
125
仕様
ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
68368038
品番
MXW16-125-A93VZ
参考基準価格(税別)
¥94,330
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オプション
(-) 標準(ウレタンダンパ付)
ストローク(mm)
125