両開クランプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68368107 品番 RLZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆 柄長さ(mm)Φ13×200 締付範囲(mm)5〜100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68368125
2022-02-08
用途:
反応時
製造業

とても使いやすく、動きも滑らか。50mL〜2Lの幅で容易に使うことが出来ています。

対象商品:
68368098
2019-05-01
用途:
小型光学プローブの固定

レーザ光源や光プローブなどの円筒形の固定に大変便利.ラボラトリージャッキや1/4インチのカメラマウントでは机の上では大げさで邪魔.柄の直径が多関節マグネットクランプのゲージ止めと同じ8φなので重宝しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする