ヤマナカ
ヤマナカの 研究関連用品・実験用必需品
ヤマナカの 架台/スタンド/ホルダー類
ヤマナカの 実験研究用クランプ
D型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68368195
品番
DL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質
本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品
スペアキャップ
全長(mm)
300
柄長さ(mm)
Φ13×180
締付範囲(mm)
16〜60