※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXW - 循環式リニアガイド付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
仕様
ポートねじ:(TF) G、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
68368634
品番
MXW25TF-150
参考基準価格(税別)
¥126,120
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
ポートねじ:(TF) G、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
オプション
(-) 標準(ウレタンダンパ付)
ストローク(mm)
150