C型クランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68368877 品番75mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。

材質アルミ合金製 用途機械器具などの固定 口の開き(mm)0〜75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68368877 75mm 27718959 AL-75 アルミCクランプ H&H アルミCクランプ H&H 1個 829 税込912 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68368877
2023-02-16
用途:
アルミ板工作時の押さえに
製造業

アルミ不等辺アングルに挟んだアルミ板を押さえて曲げるために最適でした。
その他の木工DIYにも使えそうです。
木材同士を接着剤でくっつける際の押さえにも使っています。
安価な割には頑丈です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする