※使用例
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの ロート台
角型分液ロート台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200〜300
注文コード
68369148
品番
KR-5
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
材質
PVC
容量(mL)
200〜300
下穴径(Φmm)
69
架数
5
上部穴径(Φmm)
77