曜日別特売
EA898RF-14A 160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 エスコ 68369150

EA898RF-14A 160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 エスコ 68369150
EA898RF-14A 160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 エスコ 68369150
EA898RF-14A 160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 エスコ 68369150
EA898RF-14A 160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 エスコ 68369150

160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード68369150品番EA898RF-14A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,610
販売価格(税別)
25,100

重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。

仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付バッテリー容量(Ah)1.5アズワン品番65-9306-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする