※使用例
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの ロート台
分液ロート台
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
68369157
品番
KL-6
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れたオールPVC製の分液ロート台です。
材質
PVC
容量(mL)
500
下穴径(Φmm)
105
架数
6
上部穴径(Φmm)
110