※使用例
宮原計量器
宮原計量器の 研究関連用品・実験用必需品
宮原計量器の 架台/スタンド/ホルダー類
宮原計量器の 実験研究用クランプ
クリップクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68369245
品番
C
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質
金属製、クリップ式、クリップ部360°回転
全長(mm)
130
開口寸法(mm)
最大23
適用支柱径(mm)
6〜20