2.0x50m 耐候防草シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68369265 品番EA952AD-300B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,880
販売価格(税別)
30,800

約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。
約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。
織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
遮光率を高くしていることで、雑草の生育を抑えます。
耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5 表/ODグリーン、裏/黒 長さ(m)50 使用目的耐候防草 幅(m)2 アズワン品番65-9328-21 耐候年数(年)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする