- ロートスタンド ケニス 68369306 - ロートスタンド ケニス 68369306

ロートスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68369306 品番-
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

省スペースで使用できる便利なロートスタンドです。 ビーカーの大きさに合わせて支柱を上下させて使用します。

材質ステンレス 仕様ロート受:Φ55mm 高さ(mm)153〜263 適合ビーカー容量(mL)50〜2000 台座寸法(mm)Φ150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68369306
2020-03-13
用途:
ハーブを真空抽出した物をろ過する時に使います
その他業種

石鹸やコスメに使う ハーブの有効成分を抽出する為に使っています。かさばらずに大変使い易いロートスタンドです。

対象商品:
68369306
2017-10-18
用途:
10Lキュービテナーの充填

いつも1人でキュービテナーに充填するのがとても大変だったので、ずっと探していました。これがあれば両手が使えるようになり問題解決しました。ただ、もともと容量の少ないものに使用するものだと思うので、若干強度が弱い。こればっかりは文句言えませんので、工夫して使用するようにしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする