曜日別特売
RH-2 ロートホルダー ケニス 68369324

※使用例

ロートホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68369324品番RH-2
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ビーカーにのせるだけでロートが使用できます。 ビーカーの大きさに合わせたノッチがついて安定した固定ができます。

材質透明アクリル穴径(Φmm)34外径(Φmm)130適合ビーカー容量(mL)200~1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68369324
2019-05-17
用途: 廃液処理の道具として
その他業種

他社のロートホルダーが大きすぎたので、サイズの小さい物を探していました。ノッチがとても中途半端な位置なのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする