※使用例
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験研究用クランプ
セーフティリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68369358
品番
S-3
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
フラスコ等の不安定な容器の転倒防止や、ウォーターバス中のおもりとしてご使用いただけます。
色
赤
寸法(mm)
Φ108×26
質量(g)
680
上部内径(mm)
76
下部内径(Φmm)
60
適合フラスコ
(三角フラスコ)200mL、(丸底フラスコ)300mL、500mL