エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 平台車
370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68369859
品番
EA520A-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
ハンドル収納時はミニドーリーとして使えます。
仕様
●積載均等荷重:113kg●サイズ(W×D×H):370×365×290〜445mm●床高さ:100mm●車輪:Φ47mm×4個(自在)●重量:3.6kg●材質:本体/スチール 車輪/硬化ゴム●ハンドルは物の高さに合わせて4段階調整可能●持ち運びに便利な軽量タイプ
アズワン品番
65-9262-11