※使用例
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Fisher Scientificの 実験研究用チューブラック
丸型フロートラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68370478
品番
5974-1015
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。
材質
PP
適合
1.5mLマイクロチューブ
使用温度(℃)
-70〜100
寸法(Φmm)
96
架数
20