※使用例

マイクロピペットスタンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68370505 品番PS-6E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エッペンドルフピペット(リファレンスR )対応の回転式マイクロピペットスタンドです。 回転式で使い易く、どの方向からでも作業ができるので便利です。

材質アクリル 寸法(mm)Φ180×260 下穴径(Φmm)16.5 架数6(回転式) 主な適合ピペットエッペンドルフピペット(リファレンス) 上部穴径(Φmm)33.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする