※使用例
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Fisher Scientificの ピペット台
ピペッタークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68370548
品番
HS20162A
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
材質
本体/PP、ねじ/ABS樹脂
寸法(mm)
158×120×95
穴径(Φmm)
24×50
取付寸法(mm)
8〜38
架数
3
主な適合ピペット
ピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)
アズワン品番
1-8134-03