アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-8636 モノナビ メンズシャーリングパンツ(ツータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68370741
品番
AZ8636
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
リーズナブルなブラックパンツシリーズ。
色
ブラック
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
60〜68
仕様
両脇ポケット、後ろポケット、脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックシャーリングパンツ
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ
SS
シリーズ
モノナビ
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4966-49
生地
ツイル
色番
010
生地性能
帯電防止、ストレッチ
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。