420ml 水漏れ検査液

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68371207 品番EA920SC-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。
配管・容器の水漏れ検査に。
白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。
外部塗布の為内部を汚しません。
検査後は水洗いで除去できます。

仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0〜50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級U 210mL 危険等級U アズワン品番65-9310-41 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする