FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 電子部品(オンボード)
FCT - A MOLEX COMPANYの 機構部品(電子部品)
FCT - A MOLEX COMPANYの 基板用コネクタ
4-40メスネジロック 172704 シリーズ 用途 FCT D-Sub Connector 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
68371234
品番
F-GSCH1/5SN / 1727040093
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
仕様
●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:FCT D-Sub コネクタ●シリーズ:172704●オス/メス:メス●コード番号:233-1445
アズワン品番
65-7484-07