450x1470mm レーキ ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68371277 品番EA650RB-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,953
販売価格(税別)
7,230

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。
頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。

仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg アズワン品番65-9270-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする