曜日別特売
MXZ12-15-M9NVL MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMC 68371328

MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68371328品番MXZ12-15-M9NVL
参考基準価格(税別)¥26,460販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様操作ポート位置:(-) 正面、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオプション(-) 取付ボルトなしストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする