50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68371417 品番EA944MH-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,551
販売価格(税別)
1,410

粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。
ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。
アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。
窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。
防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。
2×4工法にも最適。

仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒 アズワン品番65-9316-43 特性防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする