ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 絶縁キャップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 標準絶縁キャップ
630 Piece
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68371487
品番
A801632T 630PC TERMINAL KIT
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
圧着及びケーブルタイキット
点検 / 保守作業用に最適な圧着キット
仕様
●タイプ:630 Piece●種類:絶縁端子●キット内容:ケーブルタイ工具、ケーブルタイ、圧着工具、絶縁端子●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:441-5535
アズワン品番
65-7578-27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表