6本組 ドライバー 精密用/ESD

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68371600 品番EA550MJ-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400

スマートフォンやタブレット端末の修理に対応できます。
スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です

仕様●<セット内容>:6本組●(+)ドライバー:#00、#0●TORX-PLUSドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m●マイクロドライバー:#1●チップリフター:1×3.5●全長:137、147mm●重量(g):340●静電対策仕様 アズワン品番65-9264-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする