エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PPひも
8.0mmx 50m PPロープ 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68371645
品番
EA628PR-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
3本撚り、溶着タイプ
仕様
●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70
アズワン品番
65-9269-45