カプトン粘着テープ NO.650S

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 注文コード68371695 品番NO.650S#25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品はテープ幅・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
UL規格認定品です。
File E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途
熱のかかる箇所の絶縁や固定。
耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。
高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。
部品の耐熱工程搬送。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤シリコーン系 耐熱温度(℃)約200 基材カプトンフィルム(0.025mm) 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)5.39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68371695 NO.650S#25 06393624 NO.650S#25 カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所 カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所 1巻 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
測定用熱電対の固定
製造業

さすがの寺岡製作所!粘着力が強力で付け剥がしを繰り返しても固定力が落ちません。海外のポリイミドテープとは違います。

2024-11-30
用途:
薄い絶縁保護シートとして
教育・研究機関

できるだけ薄い絶縁(かつ摩擦の)保護シートとして購入しました。モノタロウで購入できる範囲では一番薄い物だと思いますが、粘着力も十分で問題なく使えています。

対象商品:
06393606
2023-06-28
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

耐熱性を考慮すると、これに行きつきました。性能は折り紙付きで当社はリピート購入しています。

対象商品:
06393606
2023-05-08
用途:
基板上のBGA型ICをリワークする際の樹脂製品などの保護に
サービス業

加熱時にこのテープを貼り、加熱する必要のない部分を保護します。ノーブランド品と比較すると、テープ剥がれがよく、のりが残りにくく、安心して利用できますので、いつもこちらのテープを指名買いしています。

対象商品:
06393624
2023-02-07
用途:
放射光X線の試料の厚みや大きさを調整します
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

カプトンはちょっとやそっとの放射光X線で損傷しませんので、試料マウントに愛用しております。カプトンに他のテープで貼り付けるより、カプトン粘着だと、手軽に、また適正に試料厚みやサイズを調整しやすく、重宝しております。放射光X線のサイズはミリ程度なのですが、試料セルの形状により、より幅広の粘着テープも使用させていただいております。生産を続けていただくことを祈っております。

対象商品:
06393615
2022-06-25
用途:
カプトンフィルムの接合
サービス業

複合材料の成形に用いるカプトンフィルムの接合に使ってますが,特に問題なく使っております.

対象商品:
06393624
2022-04-18
用途:
フィルム溶着用熱線ヒーターの保護用

大変に薄い仕様で、耐熱性があり、熱線ヒーターの保護フィルムとして使用しております。
あとは耐久性を見ております。

対象商品:
06393606
2021-01-06
用途:
基板修理の保護用に
農・林・水産業

タブレット端末の基板修理に購入しました。粘着もよく剥がれるようなこともなく、さすがメーカー品、安心できる製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする