850nm 赤外線発光ダイオード QFN 1400mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68372020 品番15435385A9042
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:1400mW●放射強度:800mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5925 アズワン品番65-7262-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする