KE45W シリコーンRTV 信越化学工業 68372282

シリコーンRTV

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード68372282 品番KE45W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。

使用温度範囲(℃)-50〜+200 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68372282 KE45W 02335067 KE45W-100 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業 一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業 1本(100g) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68372282
2020-12-25
用途:
絶縁部分のコーティング
製造業

使いやすい大きさで、リピート購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする