真空グリース

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(25g) 注文コード68372596 品番アピエゾンM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

推定蒸気圧が20℃で10-7〜10-10mmHgのグリースで、真空作業及び一般作業の潤滑剤として使用できます。

使用温度範囲(℃)+10〜+30 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68372596
2022-03-10
用途:
ガラス器具用,活栓用
国立大学法人長崎大学 様

シリコングリスよりも数倍高価です。シリコングリスが白色であるのに対しててアピエゾンMは黄〜薄オレンジ色(パッケージの色)です。堅さは普通。摺りに塗ったシリコングリスが固着して潤滑性がなくなってしまって困っていたところ,アピエゾンMを勧められて購入。とりあえず真空デシケータの活栓に塗ってみて様子を見ることにしました。2週間しか経っていないので何も言えませんが,現時点での使い勝手は上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする