真空グリース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(25g) 注文コード 68372623 品番 アピエゾンH
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

推定蒸気圧が20℃で10-9mmHgのグリースで、ガラスコックの潤滑や比較的高い融点のグリースを必要とする作業に最適です。

使用温度範囲(℃)-10〜+250 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68372623
2021-11-08
用途:
真空用パイレックスガラス実験装置の継ぎ目やコック等で使用
国立大学法人千葉大学 様 (教育・研究機関)

長年使っているグリースですので、正直使用感は変わりませんが、今回ものたろうから相当安く販売されているので購入いたしました。使用感はいつも良好です。

対象商品:
68372623
2020-12-01
用途:
真空フランジのオーリング交換
教育・研究機関

たまにしか使わないので、半分ぐらいのサイズがあれば、便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする