多目的グリース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(85g) 注文コード68372648 品番21030
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

合成オイルに微粒子のPTFEを混合した多目的グリースです。 NSF H1グレードに適合していますので、食品機械用途をはじめとして、さまざまな用途にご使用いただけます。

使用温度範囲(℃)-40〜+232 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68372648
2020-04-27
用途:
キッチンエイドPRO600のグリス交換
サービス業

作動音が甲高くなってくるとギアボックス内のグリスを交換しています。黒変しているグリスをざっくり取り除いて、チューブの半分と入れ替えてます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする