Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール グレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373000 品番XR0083C 55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高セキュリティ南京錠
腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み
掛け金 / 留め金
黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11.1mm●シャックル長さ:38mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:55mm●内容量:1●コード番号:339-9527 アズワン品番65-7909-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする