Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373009 品番145/40 Silver
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ABUS 南京錠ABUS シルバー全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 27.5 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 4 桁のコードがあります。キーを使用せずに、軽量で、高い視認性を集中的な色で実現できるため、便利な操作が可能です。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: す

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:6mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:704-0162 アズワン品番65-7852-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする