ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール バイオレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:バイオレット●ボディ幅:43mm●内容量:1●コード番号:704-0276
注文コード
68373018
品番
50869- T65AL/40 Liliac
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックコーティングのアルミ製南京錠です
精密押出アルミボディ 化学腐食を防ぐため、機構とシャックルがコーティングされています 硬鋼製シャックル 自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:バイオレット●ボディ幅:43mm●内容量:1●コード番号:704-0276
アズワン品番
65-7852-24