Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373036 品番49944 - T65AL/40 Black KA 6401
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

プラスチックコーティングのアルミ製南京錠です
精密押出アルミボディ 化学腐食を防ぐため、機構とシャックルがコーティングされています 硬鋼製シャックル 自動ロック パラセントリックキー溝 鍵 2 本付属

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:黒●ボディ幅:43mm●内容量:1●コード番号:704-0288 アズワン品番65-8049-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする