Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373079 品番72/40HB40 Green
参考基準価格(税別)¥6,870 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ABUSアルミ製南京錠72/40
ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 この製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。
軽量アルミボディ、レーザー刻印に最適 耐腐食性 シャックルはNANO PROTECTコーディングが施された硬鋼製 6ピンシリンダによりキーの組み合わせ数が増大 米国仕様PTC-12及びPTC-14シリンダに対応 製品はULE検証済み
最適な用途:
ドア、門扉、戸棚、ロッカー、工具箱、貯蔵室の窓、倉庫、配電盤、柵などの施錠

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:46mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:緑●ボディ幅:39mm●内容量:1●コード番号:886-9214 アズワン品番65-7915-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする