Abus 安全用南京錠 パドロック タイタリウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373088 品番70873
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ABUS保護システム等級8/10
ABUS南京錠96TI及び96CSTI Titalium
ABUS TITALIUM素材は、特殊アルミ合金ベースで、高レベルのねじれ耐性と軽量性を兼ね備えています。 航空機の製造で使用されるプロセスに似ています。 この現代的な製品実装は製品デザインにも反映されており、TITALIUMシリーズのすべての錠は美しいステンレススチール風の仕上げになっています。
TITALIUM特殊アルミ製の錠本体 高セキュリティかつ軽量 NANO PROTECTめっきを施さ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:9.5mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:122-2446 アズワン品番65-7920-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする