Abus 組み合わせ南京錠 パドロック スチール 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373167 品番XR0158 50
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 52 mm、シャックル長が 34 mm、シャックル直径が 8 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト合金スチール製で、シャックルは硬鋼製です。1000 通りの組み合わせが可能なキーなしで、個別にリセット可能な 4 桁コードを備えています。このダブルボルトロックは、高い耐腐食性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:34mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:52mm●内容量:1●コード番号:422-9132 アズワン品番65-7915-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする