Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:37mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:768-9691 注文コード68373185 品番64TI/50
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ABUS 64TIシリーズTitalium南京錠
Abusチタン南京錠は中から高程度の盗難リスクが予想される場合に最適です。64TIシリーズのTITALIUM南京錠は幅広いセキュリティ要件で推奨されています。 このシリーズは全モデルに偏心キーウェイ、クロムめっきシリンダコア、無心焼入れ鋼シャックルが装備されています。 NANO保護シャックルコーティングでセキュリティ強度と耐食強度を保証
高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 5ピンタンブラー式シリンダにピ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:37mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:768-9691 アズワン品番65-7872-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする