Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:768-9726 注文コード68373210 品番80TI/40HB63
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ABUS 80TIシリーズTitalium南京錠
高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 6ピンタンブラー式シリンダにピッキング対応のマッシュルームピンを組み込み、ピッキング被害を防止 無心焼入れ硬鋼合金シャックルで鋸による切断被害を防止 錆の出ない内部コンポーネントとクロムめっき付きシリンダで優れたセキュリティ強度 大きなチューリップ型キーヘッドで気軽に高いセキュリティを実現 クロムめっきシリンダコア

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:768-9726 アズワン品番65-7872-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする